エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無)

エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無) - 明治機械製作所エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無) - 明治機械製作所エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無) - 明治機械製作所エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無) - 明治機械製作所エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無) - 明治機械製作所エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無) - 明治機械製作所エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無) - 明治機械製作所エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無) - 明治機械製作所
(1件のレビュー)

トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。運転制御方式圧力スイッチ式内容量1台
注意
※騒音値は正面1.5m全負荷時無響音室条件に換算した値です。11・15kWについては作動に余裕をもたせるため、空気タンクST230以上の設置を推奨します。安全に関するご注意を参照ください。荷卸し道具をお持ちでない場合、別途チャーター費用がかかります。
全10種類を絞り込む
吐出空気量(L/min)
定格出力(kW)
電圧(V)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
定格出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53277779APK-08D S5850.69~0.880.75(原動機)単相10050-31105
410,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53277788APK-08D S6850.69~0.880.75(原動機)単相100/11060-31105
410,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278217APK-08D 5P(IE3・50HZ)850.69~0.880.75三相:50Hz/200V、60Hz/200~220V-5331107
412,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278226APK-08D 6P(IE3・60HZ)850.69~0.880.75三相:50Hz/200V、60Hz/200~220V-5331107
412,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278235APK-15D 5P(IE3・50HZ)1600.69~0.881.5三相:50Hz/200V、60Hz/200~220V-5831122
455,000
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278244APK-15D 6P(IE3・60HZ)1600.69~0.881.5三相:50Hz/200V、60Hz/200~220V-5831122
455,000
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278253APK-22D 5P(IE3・50HZ)2600.69~0.882.2三相:50Hz/200V、60Hz/200~220V-6131137
553,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278269APK-22D 6P(IE3・60HZ)2600.69~0.882.2三相:50Hz/200V、60Hz/200~220V-6131137
553,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278278APK-37D 5P(IE3・50HZ)4100.69~0.883.7三相:50Hz/200V、60Hz/200~220V-5535179
701,000
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278287APK-37D 6P(IE3・60HZ)4100.69~0.883.7三相:50Hz/200V、60Hz/200~220V-5535179
701,000
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥30,000~/税込¥33,000~
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53278278
2022-05-25
用途: 納期が不安だったが
有限会社岩渕製作所

使用中のコンプレッサーが故障して困っているところ、他の商社で納期1ヶ月等言われているなかで納期3日で出荷予定となって安心した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする