曜日別特売

エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無)

エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無) - 明治機械製作所エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無) - 明治機械製作所

トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。11・15kW機は大形インタークーラーにより中間段の圧縮空気を冷却し圧縮効率がアップしました。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。仕様空気取出し口径(B)×口数:Rc1×1、圧縮機本体形式:BT-110DP、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):3.20/2.30運転制御方式全自動運転制御式外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1266×949×1271原動機定格出力(PS)15内容量1台
注意
※騒音値は正面1.5m全負荷時無響音室条件に換算した値です。11・15kWについては作動に余裕をもたせるため、空気タンクST230以上の設置を推奨します。安全に関するご注意を参照ください。荷卸し道具をお持ちでない場合、別途チャーター費用がかかります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
定格出力(kW)
電圧(V)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53278296APK-110D 5P(IE3・50HZ)13400.78~0.9811三相:50Hz/200V、60Hz/200~220V5990426
1,700,000
1,198,000
1,317,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278305APK-110D 6P(IE3・60HZ)13400.78~0.9811三相:50Hz/200V、60Hz/200~220V5990426
1,700,000
1,198,000
1,317,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥50,000/税込¥55,000
離島数量1につき¥120,000/税込¥132,000
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする