ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ) - 明治機械製作所ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ) - 明治機械製作所ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ) - 明治機械製作所ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ) - 明治機械製作所

トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。運転制御方式全自動運転制御式外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1269×949×1629内容量1台
注意
※騒音値は正面1.5m全負荷時無音室条件に換算した値です。エアドライヤの吐出し空気量はドレン析出により圧縮機の吐出し空気量から約3~5%減少します。エアドライヤの運転時の騒音値は仕様により1~2dB(A)増加します。11・15kWについては作動に余裕をもたせるため、空気タンクST230以上の設置を推奨します。安全に関するご注意を参照ください。荷卸し道具をお持ちでない場合、別途チャーター費用がかかります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
定格出力(kW)
電圧(V)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53278393DPK-110D 5P(IE3・50HZ)13400.78~0.9811三相:50Hz/200V、60Hz/200~220V5990495
2,400,000
1,598,000
1,757,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278409DPK-110D 6P(IE3・60HZ)13400.78~0.9811三相:50Hz/200V、60Hz/200~220V5990495
2,400,000
1,598,000
1,757,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278418DPK-150C 5P(IE3・50HZ)17000.69~0.8815三相:50Hz/200V、60Hz/200~220V6690536
3,060,000
1,998,000
2,197,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278427DPK-150C 6P(IE3・60HZ)17000.69~0.8815三相:50Hz/200V、60Hz/200~220V6690536
3,060,000
1,998,000
2,197,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥50,000/税込¥55,000
離島数量1につき¥120,000/税込¥132,000
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする