曜日別特売

インパクトガイドDX

インパクトガイドDX - 神沢インパクトガイドDX - 神沢インパクトガイドDX - 神沢インパクトガイドDX - 神沢インパクトガイドDX - 神沢インパクトガイドDX - 神沢
(2件のレビュー)

主軸6.35mm六角軸で、インパクトドライバーに対応。
ドリル取付部がイージーチャックで、スムーズに先端工具の脱着が可能。
本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。
垂直の正確な穴をあけることができます。
ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。
V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。
穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。
つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。

適合14.4Vインパクトドライバー材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)130全長(mm)260質量(kg)1.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)チャックイージーチャック六角軸対辺(mm)6.35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53277623K-802-3
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 什器製作現場
卸売・小売業

接着させるためにこのインパクトガイドDXを使って固定します。とても重宝しています。

対象商品 : 53277623
2021-02-01
用途: 小屋を作るときの穴空け作業
農・林・水産業

軽くて コンパクトで動きスムーズである 価格は高めですが制度が良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする