曜日別特売

ドリルガイドDX 13F

ドリルガイドDX 13F - 神沢ドリルガイドDX 13F - 神沢ドリルガイドDX 13F - 神沢ドリルガイドDX 13F - 神沢ドリルガイドDX 13F - 神沢

並のボディとはタフさが違う! 13mmチャック付きの、アルミダイキャスト製角度可変式ドリルガイドです。30度から150度までの自由な角度の傾斜穴を正確にあけることができます。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。

付属品13mmチャック適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)200全長(mm)365質量(kg)2.5シャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)チャック(mm)13(ドリルチャック)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53277639K-802-4
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする