曜日別特売

アルミターンローラー

アルミターンローラー - アルミスアルミターンローラー - アルミス

アルミ製なので錆びにくく丈夫で、軽くて取り回しが良いのが特徴です。爪で地面にしっかり差し込め、スムーズに回転します。

用途農作物への散水作業に使用。ホースの挟まりや絡まりを防いで作業の効率化ができます。質量(kg)1.8直径(Φmm)270高さ(mm)440内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53281069
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする