曜日別特売

安全ゴムピンスパイク地下足袋 大馳8枚

安全ゴムピンスパイク地下足袋 大馳8枚 - 荘快堂安全ゴムピンスパイク地下足袋 大馳8枚 - 荘快堂安全ゴムピンスパイク地下足袋 大馳8枚 - 荘快堂安全ゴムピンスパイク地下足袋 大馳8枚 - 荘快堂
(1件のレビュー)

鉄ピンレスのスパイクなので、木材や踏場を傷つける心配がなく、作業場以外の場所でもそのまま履いて行っても安心です。

用途山仕事・草刈りなど材質(先芯)高強度鋼材質(アッパー)布・合成繊維+金属靴タイプ足袋種類安全靴材質(ソール)ゴム機能耐水内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53282006I-21-823
4,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
53282015I-21-824
4,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
53282024I-21-824.5
4,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
53282033I-21-825
4,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
53282085I-21-828
4,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282049I-21-825.5
4,800
取扱い終了
53282058I-21-826
4,800
取扱い終了
53282067I-21-826.5
4,800
取扱い終了
53282076I-21-827
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53282058
2021-06-07
用途: 草刈り
デジタルハリウッド株式会社教育・研究機関

以前はいていた地下足袋は親指と4本の間に分かれ目があったのですが、今回のは見た目分かれているようなのですが中は靴型で踏ん張れないので失敗しました。写真ではわからないです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし申し訳ありません。掲載画像の改善を検討致します。貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする