曜日別特売

スポーツ祭たび 小馳7枚

スポーツ祭たび 小馳7枚 - 荘快堂スポーツ祭たび 小馳7枚 - 荘快堂スポーツ祭たび 小馳7枚 - 荘快堂スポーツ祭たび 小馳7枚 - 荘快堂スポーツ祭たび 小馳7枚 - 荘快堂スポーツ祭たび 小馳7枚 - 荘快堂スポーツ祭たび 小馳7枚 - 荘快堂スポーツ祭たび 小馳7枚 - 荘快堂
(1件のレビュー)

爪先を保護する巻上げ底
生地延びを防ぐ甲と踵のステッチ縫い
二重衝撃吸収クッション

材質(アッパー)綿+金属材質(ソール)ゴム+合成樹脂(中敷クッション部)機能衝撃吸収、耐滑性靴タイプ足袋内容量1足
全42種類を絞り込む
サイズ(cm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53282207M-8-722.5
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282216M-8-723
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282225M-8-723.5
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282234M-8-724
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282243M-8-724.5
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282259M-8-725
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
53282268M-8-725.5
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282277M-8-726
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
53282286M-8-726.5
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
53282295M-8-727
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
53282304M-8-727.5
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282313M-8-728
3,200
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
53282329M-8-729
3,200
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
53282338M-8-730
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282347M-8-722.5
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282356M-8-723
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282365M-8-723.5
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282374M-8-724
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282383M-8-724.5
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282399M-8-725
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282408M-8-725.5
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282417M-8-726
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282426M-8-726.5
3,200
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
53282435M-8-727
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282444M-8-727.5
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282453M-8-728
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282469M-8-729
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282478M-8-730
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282487M-8-722.5
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282496M-8-723
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282505M-8-723.5
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282514M-8-724
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282523M-8-724.5
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282539M-8-725
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282548M-8-725.5
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282557M-8-726
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282566M-8-726.5
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282575M-8-727
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282584M-8-727.5
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282593M-8-728
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282609M-8-729
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53282618M-8-730
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53282435
2025-09-09
用途: 農作業
農・林・水産業

ソールのしっかり感はとても良いです。エアー足袋ほどではありませんが、コチラの商品の方がしっかり踏み込めるのが良い感じです。注文をつけるなら親指の股あたりのソールの糊付けがイマイチです。そこから剥がれて土や水が入ります。毎日履いて1ヶ月が寿命かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする