荘快堂
祭禮たび 小馳7枚
足首にぴったりフィットするこはぜ留め、耐滑力抜群の天然ゴム縫付底、足にやさしい衝撃吸収中底、足をサポートするシンプルで洗練された機能!
用途
祭り・舞台稽古・トレーニングなど
標準質量(g/片足)
約160~215
機能
耐滑性、衝撃吸収
材質(甲)
綿布・金属(留具)
丈(cm)
18
材質(底部)
ゴム
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53283765
M-25-7
22.5
白
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283774
M-25-7
23
白
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283783
M-25-7
23.5
白
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283799
M-25-7
24
白
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283808
M-25-7
24.5
白
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283817
M-25-7
25
白
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283826
M-25-7
25.5
白
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53283835
M-25-7
26
白
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283844
M-25-7
26.5
白
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283853
M-25-7
27
白
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283869
M-25-7
28
白
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283878
M-25-7
29
白
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283887
M-25-7
22.5
黒
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283896
M-25-7
23
黒
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283905
M-25-7
23.5
黒
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283914
M-25-7
24
黒
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283923
M-25-7
24.5
黒
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283939
M-25-7
25
黒
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283948
M-25-7
25.5
黒
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283957
M-25-7
26
黒
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283966
M-25-7
26.5
黒
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53283975
M-25-7
27
黒
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283984
M-25-7
28
黒
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53283993
M-25-7
29
黒
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284009
M-25-7
22.5
紺
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284018
M-25-7
23
紺
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284027
M-25-7
23.5
紺
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284036
M-25-7
24
紺
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284045
M-25-7
24.5
紺
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284054
M-25-7
25
紺
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284063
M-25-7
25.5
紺
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284079
M-25-7
26
紺
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284088
M-25-7
26.5
紺
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284097
M-25-7
27
紺
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284106
M-25-7
28
紺
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284115
M-25-7
29
紺
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください