飛脚たび 小馳7枚

飛脚たび 小馳7枚 - 荘快堂飛脚たび 小馳7枚 - 荘快堂飛脚たび 小馳7枚 - 荘快堂飛脚たび 小馳7枚 - 荘快堂飛脚たび 小馳7枚 - 荘快堂飛脚たび 小馳7枚 - 荘快堂
(1件のレビュー)

厚底軽量三重衝撃吸収底
生地延びを防ぐ甲と踵のステッチ縫い

材質(アッパー)綿+金属靴タイプ足袋材質(ソール)ゴム+合成樹脂(中敷クッション・エアー部)機能軽量、衝撃吸収内容量1足
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53284456M-33-722.5
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284465M-33-723
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284474M-33-723.5
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
53284483M-33-724
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284499M-33-724.5
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
53284508M-33-725
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
53284517M-33-725.5
5,000
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
53284526M-33-726
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
53284535M-33-726.5
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284544M-33-727
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284553M-33-727.5
5,000
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
53284569M-33-728
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284578M-33-729
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284587M-33-722.5
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284596M-33-723
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284605M-33-723.5
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284614M-33-724
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284623M-33-724.5
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284639M-33-725
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
53284648M-33-725.5
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284657M-33-726
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284666M-33-726.5
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284675M-33-727
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284684M-33-727.5
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284693M-33-728
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284709M-33-729
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284718M-33-722.5
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284727M-33-723
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284736M-33-723.5
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284745M-33-724
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284754M-33-724.5
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284763M-33-725
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
53284779M-33-725.5
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284788M-33-726
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284797M-33-726.5
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284806M-33-727
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284815M-33-727.5
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284824M-33-728
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53284833M-33-729
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: お祭り用
農・林・水産業

通常の足袋とは違いクッション性があるので、アスファルトの上を長時間歩いても足が痛くならないので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする