スーパーセーブロープ

スーパーセーブロープ - テザックスーパーセーブロープ - テザック

吸水性のない繊維を使用したロープです。
黄色なのでモルタル面でも目立ち、どこにロープがかかっているかわかりやすいため、法面作業中の移動時などにロープに引っかからず、転倒や墜落・転落防止事故対策になります。
外層は黄色、内層は黒色になっているため外層の摩耗が進むと黒いシグナルが現れます。
ひと目で磨耗度がわかるため安全対策にもなります。
国土交通省新技術情報提供システムのNETISに登録されています。

用途法面作業などロープ径(Φmm)18長さ(m)200材質ストランド外層:ポリエステルスパンライクマルチフィラメント(黄色)、ストランド内層:ポリプロピレン特殊モノフィラメント(黒色)引張強度36.3kN、3.70tf標準質量(kg)36伸長率(%)約30%(破断時)内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5328512918mm×200m
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする