泰興
リプロンFロープ
軽比重ながら強度が高く、吸水性が無いため、堅くなりにくい。色付き(黄色)であるため、注意喚起しやすく、またほかのロープとの混同を防ぐのにも適しています。
用途
水平親綱として使用可
ロープ径(Φmm)
16
材質
PP(ポリプロピレン)
色
黄
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53285138
16mm×15m
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
53285147
16mm×30m
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
53285156
16mm×100m
100
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください