葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。
水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。
無登録除草剤(非農耕地用)
| 注文コード | 品番 | 内容量 | 有効面積(m2) | 定期注文特価(税別) | 定期注文特価(税込) | 出荷関連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53552346 | - | 1本(5L) | 13,000 | ¥4,698 | ¥5,168 (税込) | 当日出荷 1年間返品保証 |



薄めて使えるのでたっぷり使える。噴霧器に入れて使用している。薬の効きはまだ不明だが、容量を守って使えば効果は出ると思う。原液タイプも購入したが、たくさん使えるのはやっぱりうれしい。
除草剤を初めて使ってみた。希釈は目分量でやったせいか、枯れたとこと、不十分なとこがある。希釈量をしっかり管理すれば効果を発揮しそうです。容器にざっくりでいいので目盛りがあれば使いやすいかな
濃縮タイプのため 切り株には原液を使っています まだ結果は出ていませんが
期待しています 竹には使用できるのでしょうか 竹は地下深く根が張っているので様子を見てみます。
このたびは貴重なご意見をいただきありがとうございます。本品はササ類・雑かん木類などに対して「葉や茎に散布して使用する」茎葉処理型の除草剤であり、切株への原液使用は表示にない方法となります。安全のため、今後は製品ラベル記載の希釈倍率・使用方法に従ってご使用いただけますようお願いいたします。また竹は多年生で強い地下茎を持つ植物のため、状況によっては効果が期待できる一方、1回の処理で完全に枯らすことは難しい場合がございます。以上をご理解のうえ、様子を見ていただけますと幸いです。
安くて助かります。
普通に使用出来て効果はよく効いています。
撒いてすぐに効くかと思ったら、効果がでるまで1週間ほどかかった。しかしその後は長期間雑草が生えてこなかったのは良かった。
効き目が弱いというレビューが散見されますが、私は薄める系除草剤としては過去イチの効果を感じています!『こんなに薄めて良いのか?』と思いながらも散布してみたところ、数日後には枯れ枯れになっています!裏庭程度だからかな?
まぁまぁ、時間はかかる(10日以上)けど、そこそこ、枯れてくれる。じょうろで、かけて使っているが、かけ方にコツが必要な気がする。まだ、コツは分からない。同じようにかけているつもりだけど、枯れない草がある。ほかの同種の草が枯れるので、枯れない草は、かけ方が悪いと思われる。だけど、面積比で85%くらいは枯れるので、なんとなく満足してる。スギナは、まっ茶色に枯らすほどの威力は無い感じがする。これも、撒き方のコツかも知れない?
使用説明書の配合だと弱い気がします。1本(500mL)を16リットル程度にして使用しています。
今の季節の効き目は40日ぐらいです。60日経つと雑草が目立つようになるので早めにまいています。
年に2回程度別の種類の除草剤に切り替えています。
同じ除草剤だと効き目がない雑草も出て来ます。
安いので、濃い目に多めにまいています。