S-AIR ソリッドコットンショートジャケット 05931 (服のみ)

S-AIR ソリッドコットンショートジャケット 05931 (服のみ) - S-AIR(シンメン)
(1件のレビュー)

コーティングを施した綿素材を活かし、ステッチワークや付属使いでオリジナルかつエッジの効いたワークスタイルを確立

混率(%)綿100仕様デザイン釦、内ポケット、右胸ポケット、風抜け防止コーティング、耐久性、立体裁断、軽量、ペンポケット内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5329768605931シルバーグレーS631124826
7,600
取扱い終了
5329769505931シルバーグレーM631185026
7,600
取扱い終了
5329770405931シルバーグレーL661245227
7,600
取扱い終了
5329771305931シルバーグレーLL691305428
7,600
取扱い終了
5329772905931シルバーグレー3L721365629
7,850
取扱い終了
5329773805931シルバーグレー4L721425829
8,100
取扱い終了
5329774705931シルバーグレー5L721486029
8,350
取扱い終了
5329775605931シルバーグレー6L721566229
8,700
取扱い終了
5329776505931シルバーグレー7L721646429
8,700
取扱い終了
5329777405931ネイビーS631124826
7,600
取扱い終了
5329778305931ネイビーM631185026
7,600
取扱い終了
5329779905931ネイビーL661245227
7,600
取扱い終了
5329780805931ネイビーLL691305428
7,600
取扱い終了
5329781705931ネイビー3L721365629
7,850
取扱い終了
5329782605931ネイビー4L721425829
8,100
取扱い終了
5329783505931ネイビー5L721486029
8,350
取扱い終了
5329784405931ネイビー6L721566229
8,700
取扱い終了
5329785305931ネイビー7L721646429
8,700
取扱い終了
5329786905931ライトキャメルS631124826
7,600
取扱い終了
5329787805931ライトキャメルM631185026
7,600
取扱い終了
5329788705931ライトキャメルL661245227
7,600
取扱い終了
5329789605931ライトキャメルLL691305428
7,600
取扱い終了
5329790505931ライトキャメル3L721365629
7,850
取扱い終了
5329791405931ライトキャメル4L721425829
8,100
取扱い終了
5329792305931ライトキャメル5L721486029
8,350
取扱い終了
5329793905931ライトキャメル6L721566229
8,700
取扱い終了
5329794805931ライトキャメル7L721646429
8,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53297799
2023-07-03
用途: 工場で機械作業
サービス業

ファンの穴の周りがもう少し、厚いほうが良い、外れる可能性がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする