曜日別特売

S-AIR フードインハーフジャケット 05811 (服のみ)

S-AIR フードインハーフジャケット 05811 (服のみ) - S-AIR(シンメン)S-AIR フードインハーフジャケット 05811 (服のみ) - S-AIR(シンメン)

ヘルメット着用時に頭にも空気を循環させるフードを完備し、幅広いシーンでの活躍を可能にしたS‐AIRハイスペックモデル

混率(%)ポリエステル100仕様フードイン、右胸ツインポケット、風抜け防止加工、形態安定性、撥水加工、軽量、左胸ペンポケット内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5329866605811ネイビーM631185022
8,100
4,100
4,510(税込)
4日以内出荷
5329867505811ネイビーL661245223
8,100
4,100
4,510(税込)
4日以内出荷
5329869305811ネイビー3L721365625
8,350
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
5329870905811ネイビー4L721425825
8,600
4,300
4,730(税込)
4日以内出荷
5329871805811ネイビー5L721486025
8,850
4,500
4,950(税込)
4日以内出荷
5329872705811シルバーグレーS631124821
8,100
4,100
4,510(税込)
4日以内出荷
5329873605811シルバーグレーM631185022
8,100
4,100
4,510(税込)
4日以内出荷
5329874505811シルバーグレーL661245223
8,100
4,100
4,510(税込)
4日以内出荷
5329876305811シルバーグレー3L721365625
8,350
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
5329877905811シルバーグレー4L721425825
8,600
4,300
4,730(税込)
4日以内出荷
5329878805811シルバーグレー5L721486025
8,850
4,500
4,950(税込)
4日以内出荷
5329865705811ネイビーS631124821
8,100
取扱い終了
5329868405811ネイビーLL691305424
8,100
取扱い終了
5329875405811シルバーグレーLL691305424
8,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする