曜日別特売

Max Dyna 防炎空調エアコン服 MD6800K (服のみ)

Max Dyna 防炎空調エアコン服 MD6800K (服のみ) - アリオカ(mc.maon)Max Dyna 防炎空調エアコン服 MD6800K (服のみ) - アリオカ(mc.maon)Max Dyna 防炎空調エアコン服 MD6800K (服のみ) - アリオカ(mc.maon)Max Dyna 防炎空調エアコン服 MD6800K (服のみ) - アリオカ(mc.maon)Max Dyna 防炎空調エアコン服 MD6800K (服のみ) - アリオカ(mc.maon)Max Dyna 防炎空調エアコン服 MD6800K (服のみ) - アリオカ(mc.maon)

SUSメッシュカバー装着で火花などの侵入を最小限に防ぎます。

用途火気などを扱う過酷な現場を快適にサポートします。セット内容服のみ混率(%)綿100(MAX DYNA)仕様防炎素材、ペン差し(胸・袖)、脇シャーリング、フロント隠しボタン、袖口ダブルカフス、内ポケット内容量1枚
注意
アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53299156MD6800KブルーS116644854
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53299165MD6800KブルーM120665056
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53299174MD6800KブルーL124685258
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53299208MD6800Kブルー4L136725860
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53299217MD6800Kブルー5L140736062
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53299226MD6800Kブルー6L144736262
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53299235MD6800KアースグリーンS116644854
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53299244MD6800KアースグリーンM120665056
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53299253MD6800KアースグリーンL124685258
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53299269MD6800KアースグリーンLL128705460
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53299278MD6800Kアースグリーン3L132725660
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53299287MD6800Kアースグリーン4L136725860
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53299296MD6800Kアースグリーン5L140736062
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53299305MD6800Kアースグリーン6L144736262
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53299314MD6800KグレーS116644854
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53299323MD6800KグレーM120665056
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53299339MD6800KグレーL124685258
24,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
53299348MD6800KグレーLL128705460
24,600
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
53299357MD6800Kグレー3L132725660
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53299366MD6800Kグレー4L136725860
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53299375MD6800Kグレー5L140736062
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53299384MD6800Kグレー6L144736262
24,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53299183MD6800KブルーLL128705460
24,600
取扱い終了
53299199MD6800Kブルー3L132725660
24,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする