曜日別特売

Max Dyna 防炎帆布空調エアコン防護服 MD10T-K (服のみ)

Max Dyna 防炎帆布空調エアコン防護服 MD10T-K (服のみ) - アリオカ(mc.maon)Max Dyna 防炎帆布空調エアコン防護服 MD10T-K (服のみ) - アリオカ(mc.maon)
(1件のレビュー)

SUSメッシュカバー装着で火花などの侵入を最小限に防ぎます。

用途高熱の火花からもしっかりと安全を守り快適にサポートします。仕様防炎素材、SUSメッシュカバー付きセット内容服のみ材質ボタン:金属製オフホワイト混率(%)綿100(MAX DYNA)内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53299393MD10T-KM1227688
30,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
53299409MD10T-KL1307790
30,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
53299418MD10T-KLL1367792
30,500
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
53299427MD10T-K3L1408195
30,500
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
53299436MD10T-K4L1468198
30,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
53299445MD10T-K5L1508399
30,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
53299454MD10T-K6L15483101
30,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53299418
2023-05-24
用途: 解体現場 ガス工
建設業・工事業

綿で前の閉めるところがボタンを探しててやっと見つけました最高です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする