曜日別特売

ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー

ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー - 岡田金属工業所ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー - 岡田金属工業所ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー - 岡田金属工業所ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー - 岡田金属工業所ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー - 岡田金属工業所ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー - 岡田金属工業所ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー - 岡田金属工業所ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー - 岡田金属工業所
(2件のレビュー)

ギザギザ刃で一発はがし!下地処理のスピードアップに。ゼットソー マルチ ギザギザスクレーパー!。
ハイスバイメタルで高耐久性を実現! ギザギザ刃は下地を傷つけず、スムーズに切断が可能。
壁・床・天井の付加物の除去作業に。
【ギザギザスクレーパー 30】は間柱、窓枠などの狭い場所に最適。
【ギザギザスクレーパー 60】は太い柱や床面、天井などの広い場所に最適。
互換性も抜群! スターロック取り付け全機種、OIS(マキタ・HiKOKI・ボッシュ)に適合。

用途
天井・床・間柱の下地処理に。
窓枠に残った木くず、接着剤の除去に。
細釘・フィニッシュネイルの除去に。
ピッチ(mm)1.75刃長(mm)96取付部ファインブレードゼットソー切り幅(mm)0.92のこぎり板厚(mm)0.6内容量1個
注意
※使用する電動工具の説明書に従って、正しく取り付けて使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53285253200212233
2,250
1,798
1,978(税込)
当日出荷
53285269200222365
2,790
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53285269
2021-06-11
用途: DIYや補修時
その他業種

ある程度の糊を剥がすことは可能ですが、これだけで一回で全てとはなりません。張り付いた後の糊を剥がすと云うよりは、張り付いた材を剥がすのは優れています。

2が参考にしています
対象商品 : 53285253
2020-12-18
用途: 木工作業全般
雄工房サービス業

まだ使っていないので何とも言えない
スクレッパー作業は楽になるかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする