曜日別特売

パネルソー 導突硬木 240

パネルソー 導突硬木 240 - 岡田金属工業所パネルソー 導突硬木 240 - 岡田金属工業所パネルソー 導突硬木 240 - 岡田金属工業所パネルソー 導突硬木 240 - 岡田金属工業所

縦・横・斜め挽き!木目の方向に関係なく精密切断が可能!
冬目に負けない・ぶれない、スムーズな切り始め。
使うほど手に馴染む本桐柄。
50mmまでの材料が切断できます。
替刃式なので経済的です。

用途
堅木の切断や精密加工(細工)に。
黒檀、紫檀、ウォルナット、カシ、サクラ、ナラ、ケヤキなどの切断に。
刃渡り(mm)240ピッチ(mm)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)72×566桐柄刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.43のこぎり板厚(mm)0.3内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
532852877051
4,980
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする