岡田金属工業所(ゼットソー)
パネルソー 導突硬木 240 替刃
縦・横・斜め挽き!木目の方向に関係なく精密切断が可能!
冬目に負けない・ぶれない、スムーズな切り始め。
50mmまでの材料が切断できます。
用途
堅木の切断や精密加工(細工)に。
黒檀、紫檀、ウォルナット、カシ、サクラ、ナラ、ケヤキなどの切断に。
刃渡り(mm)
240
ピッチ(mm)
1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
75×308
刃先処理
ハード・インパルス
切り幅(mm)
0.43
のこぎり板厚(mm)
0.3
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53285296
7052
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください