岡田金属工業所
パネルソー 導突目 240
超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!
建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。
使うほど手に馴染む本桐柄。
50mmまでの材料が切断できます。
替刃式なので経済的です。
用途
角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。
スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。
刃渡り(mm)
240
ピッチ(mm)
1
寸法(幅W×高さH)(mm)
72×566
柄
桐柄
刃先処理
ハード・インパルス
切り幅(mm)
0.4
のこぎり板厚(mm)
0.3
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53285305
7055
¥
4,980
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください