曜日別特売

パネルソー 導突目 240 替刃

パネルソー 導突目 240 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソー 導突目 240 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソー 導突目 240 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソー 導突目 240 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)

超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!
建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。
50mmまでの材料が切断できます。

用途
角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。
スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。
刃渡り(mm)240ピッチ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)75×308刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.4のこぎり板厚(mm)0.3内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
532853147056
2,240
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする