曜日別特売

リサイクルインク Canon対応 C345BXL

リサイクルインク Canon対応 C345BXL - JITリサイクルインク Canon対応 C345BXL - JITリサイクルインク Canon対応 C345BXL - JITリサイクルインク Canon対応 C345BXL - JITリサイクルインク Canon対応 C345BXL - JITリサイクルインク Canon対応 C345BXL - JITリサイクルインク Canon対応 C345BXL - JITリサイクルインク Canon対応 C345BXL - JIT
(6件のレビュー)

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

グリーン購入法適合適合機種メーカーCanon適合PIXUS TS203 / TS3130/TS3130Sブラック種別リサイクルメーカー純正品番BC-345XLインク顔料アズワン品番65-0466-61純正品番BC-345XL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53285357JIT-C345BXL
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2020ジット リサイクルインク
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 印刷
株式会社トキワ

リセットに時間かかる時もあります。純正でないので仕方がないです。

対象商品 : 53285357
2024-02-10
用途: 地域の庶務関係書類の作成
農・林・水産業

普段は純正品を使用しており、今回当該製品を初めて使用しました。リサイクル品でも全く問題なく使用でき、リサイクルインクを侮っておりました。コストパフォーマンスは申し分ありません。次回は、カラーインクも追加で購入したいと思います。

対象商品 : 53285357
2023-03-30
用途: メンテナンス
山下農園

コスパ最高ですので購入しました。次回も購入します。

対象商品 : 53285357
2021-06-02
用途: 印刷(家庭用)
その他業種

プリンター本体に比べて、インクカートリッジが高すぎることはどなたも感じていることと思います。その点、使い済みカートリッジによるリサイクルインクは有り難いのですが、その信頼性にばらつきがあります。このJITインクは何回かリピート使用しましたが、一回もトラブルが無く信頼できるものと思います。ただ、このタイプ(345・346)はほかのリサイクルインクより割高なので、やや満足にしました。

1が参考にしています
対象商品 : 53285357
2021-03-07
用途: 印刷(家庭用)
その他業種

問題なく使用しております。もう少しお安くなると、有難いのですが・・・・

対象商品 : 53285357
2020-05-30
用途: 会計データのプリントのため
卸売・小売業

リサイクル品を使用するのは、初めてでした。
少し、心配をしていましたが、正常に使えています。
やはり、印刷のコストを抑えられるのは、
とても嬉しいです。
引き続き、利用させて頂きます。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする