JET INOUE(ジェットイノウエ)
ツインビックホーンST-1051
威風堂々!大迫力!ビックホーンツインタイプ!ステンレス製24V車用ビックホーン。ビックホーン独特な重低音と乾いたようなサウンド、また2連から奏でるハモリをお楽しみください。
用途
サウンドパーツ
付属品
取付用ボルト&ナット、台座クッション
材質
ステンレス
色
シルバー
電圧
DC24V
適合車種
DC24V車
動作電圧(V)
DC24
内容量
1個
取扱説明書:
取付説明書(0.1MB)
注意
※この商品は24V車専用です。
※ガードリレーは必ずご使用ください。
※12V車への取り付けは別途、12V用マグネチックバルブが必要となります。
※空気圧は8kg/cm
2
(113psi)以内でご使用ください。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。
※車両により別途ホーンリレーが必要な場合があります。
※エアホーンで使用するエアは絶対にエアブレーキから配管しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53354045
505859
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
JET ツインビッグホーン 640/580 ST-1051【505859】 DC24V
参考になった