JET INOUE(ジェットイノウエ)
日野大型'17プロフィア用 バンパーエンドカバー 左右セット
バンパーサイド部分に蓋をするカバーです。
用途
ボディパーツ
付属品
両面テープ付き、アルコールパッド 4枚付属
適合
【適合バンパー】日野大型'17プロフィアハイキャブ車専用フロントバンパー(510464/510465/510466)、日野大型’17プロフィアハイキャブ用純正バンパー
材質
樹脂
色
クロームメッキ
表面
クロームメッキ
適合車種
メッン
内容量
1セット
注意
※被せ式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53354054
510446
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください