JET INOUE(ジェットイノウエ)
日野大型'17プロフィア専用 フロントバンパースカート
日野 '17プロフィア専用フロントバンパーエプロン!バンパー下回りに高級感をプラス!
用途
ボディパーツ
適合
【適合バンパー】日野大型'17プロフィアハイキャブ車専用フロントバンパー(510464/510465/510466)、日野大型’17プロフィアハイキャブ用純正バンパー
材質
樹脂
色
クロームメッキ
適合車種
日野 大型'17プロフィア(H29.5~)
内容量
1個
注意
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。取り付けの際、取付ピンが破損し易くなっています。破損した場合は、付属の取付ピンで代用してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53354063
510458
運転席側 標準車用
105(バンパーセンターにて計測)
標準
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53354079
510459
助手席側 標準車用
105(バンパーセンターにて計測)
標準
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53354088
510461
センター 標準/ワイド共用
72(バンパーセンターにて計測)
標準/幅広共用
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53354097
510462
運転席側 ワイド車用
170(バンパーセンターにて計測)
幅広
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53354106
510463
助手席側 ワイド車用
170(バンパーセンターにて計測)
幅広
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください