JET INOUE(ジェットイノウエ)
日野大型'17プロフィアハイキャブ車専用 フロントバンパー
塗装パーツにはない高級感をフロントマスクに!
用途
ボディパーツ
適合
【適合スカート品番】510458/510459/510461(標準タイプ)、510462/510463/510461(幅広タイプ)※510461:センター部分は共用
材質
樹脂
色
クロームメッキ
適合車種
日野 大型'17プロフィアハイキャブ車(H29.5~)
内容量
1個
取扱説明書:
取扱説明書(0.4MB)
注意
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。※純正オプションのヘッドライトウォッシャーが装着されている車両の場合は、穴あけ加工が必要になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53354115
510464
センター
140(バンパーセンターにて計測)
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53354124
510465
運転席側
730(バンパーセンターにて計測)
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53354133
510466
助手席側
730(バンパーセンターにて計測)
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください