LEDアクアシフトノブ

LEDアクアシフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDアクアシフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDアクアシフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

海をイメージしたイルミネーションノブ。LEDが多彩に変化しノブ内のラメが舞い上がります。12V車/24V車共用。イルミネーションON/OFFスイッチ付き。

用途内装パーツ寸法(mm)49Φ×200定格12V時:約300mA、24V時:約135mAコード長さ(cm)約150(切替スイッチ付き)動作温度(℃)-20~65動作電圧(V)DC10~DC32内容量1個
注意
※本製品にメモリー機能はありません。電源を切ると最初のモードになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(Φmm)
材質
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5335429856163220049アクリル口径変換アダプター:10×1.25/12×1.25/12×1.75各1個、固定用ロックナット:10×1.25/12×1.25/12×1.75各1個
6,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

561632 アクアシフトノブ 点灯動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-12
用途: トラックアクセサリー
その他業種

アクアシフト綺麗で気に入ってます。
また新たに新しいシリーズでたら買いたいと思います^_^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする