JET INOUE(ジェットイノウエ)
マッドガードカバー
サイドを飾る必須アイテム「マッドガードカバー」マッドガードの上から被せるだけでサイドを一新させるマッドカードカバー。サイドを鮮やかに演出します。
用途
ボディパーツ
適合
日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)/'17プロフィア(H29.5~ON)
種別
大型
材質
樹脂
色
クロームメッキ
取付方式
かぶせ式
メーカー
日野
適合車種
日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)/'17プロフィア(H29.5~ON)
内容量
1セット
取扱説明書:
取扱説明書(0.9MB)
注意
※プロショップ取付推奨※純正マッドガードに貼り付けて取り付けします(ボルト&ナット使用)※マッドガードの穴あけ加工が必要な場合があります。※一部取付できない車種がございますのでお車形状をご確認ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53354359
572399
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください