JET INOUE(ジェットイノウエ)
フロントグリップ ボルト隠シカバー
固定ボルトを隠す補修用カバーです。フロントマスクのアクセントに!!
用途
外装パーツ
材質
樹脂
色
クロームメッキ
内容量
1セット(2枚)
注意
※572413ふそうファイター用は片側1枚ずつですので、1台分になります。その他の車種は片側分になります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
タイプ
メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53354368
572411
大型
運転席/助手席共用
いすゞ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53354377
572412
大型
運転席/助手席共用
ふそう
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42036698
572414
大型
運転席
日野
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53354386
572413
4t/大型
運転席/助手席共用
日野
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42036707
572415
大型
助手席
日野
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53354395
572416
プロフィア用
運転席/助手席共用
日野
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53354404
572419
クオン用 運転席側
運転席
UD
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53354413
572420
クオン用 助手席側
助手席
UD
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください