JET INOUE(ジェットイノウエ)
安全窓ガーニッシュ
ステンレス製安全窓ガーニッシュ! 細部にまでこだわった美しいエッジ加工!!
用途
外装パーツ
適合車種
いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/4t'07フォワード(H19.7~)
材質
ステンレス
付属品
両面テープ・アルコールパッド
種別
4t/大型
適合
いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/4t'07フォワード(H19.7~)
メーカー
いすゞ
内容量
1個
注意
※安全窓の外枠に貼り付けて取り付けします※取り付けの際には下地処理を必ずおこなってください。※貼り直しをする際には十分ご注意願います。※安全窓の周りにゴムパッキンがあるタイプは取付出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53354429
572471
鏡面
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53354438
572472
ウロコ
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください