JET INOUE(ジェットイノウエ)
フロントグリル 日野大型
日野 NEWプロフィア/エアループプロフィアのフロントグリルをシャープに決めます!
用途
ボディパーツ
適合
日野大型NEWプロフィア(H15.11~H22.8)/エアループプロフィア(H22.9~H29.4)
種別
大型
材質
樹脂
色
クロームメッキ/ブラック塗装
タイプ
フロントグリル上部
メーカー
日野
取付け方法
交換式
適合車種
日野大型NEWプロフィア(H15.11~H22.8)/エアループプロフィア(H22.9~H29.4)
内容量
1個
注意
※取り付けの際は必要に応じて純正部品を移植してお使い下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53354526
573376
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください