曜日別特売

フロントグリルリテーナ 日野大型

フロントグリルリテーナ 日野大型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

日野 NEWプロフィア/エアループプロフィアのリテーナーをシャープに決めます!

用途ボディパーツ適合日野大型エアループプロフィア後期(H22.9~H29.4)種別大型材質樹脂クロームメッキ/ブラック塗装タイプフロントグリル下部(リテーナ)メーカー日野取付け方法交換式適合車種日野大型エアループプロフィア(H22.9~H29.4)内容量1個
注意
※取り付けの際は必要に応じて純正部品を移植してお使い下さい。※前期型には取り付け出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53354535573377
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする