ラバーウエイト 単管用
単管バリケード用のゴムウエイト(重石)です。
持ち運びに便利な持ち手付きです。
表面の凹凸により、重ねてもズレません。
使用済の非石油由来原料商品等の一部を原材料に再使用した商品です。
用途
単管(Φ48.6)バリヤード用の重りです。
材質
再生ゴム
質量(kg)
約4.2
色
黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約280×160×81
内容量
1個
注意
※ゴム製のためゴム特有の臭いがします、屋内での使用には適しておりません。予めご了承願います。
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53334077
-
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください