モノタロウ

防犯用カラーボール

防犯用カラーボール - モノタロウ防犯用カラーボール - モノタロウ防犯用カラーボール - モノタロウ防犯用カラーボール - モノタロウ
(2件のレビュー)

もしもの時に犯人に投げると容器が破れて中の液体が散布されます。
店舗内の目につく場所に置くだけで防犯効果がアップします。
内容物は無害ですが、一旦衣服や手に色が付着しますと中々落ちませんので取り扱いには注意してください。

用途防犯対策材質特殊蛍光着色液蛍光赤直径(Φmm)約65タイプ本番用内容量1セット(2個)
化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53334086-
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53334086
2023-05-26
用途: 以前から欲しかった
建設業・工事業

変な事件が多い世の中。玄関に置いてあると安心です。

対象商品 : 53334086
2020-09-28
用途: 店舗防犯対策
中川装身具工業株式会社卸売・小売業

店頭の防犯対策のため購入しました。
店頭に置けるように発砲スチロールの台付きで良かったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする