曜日別特売

フロントポーチ レギュラー ブラック

フロントポーチ レギュラー ブラック - R250フロントポーチ レギュラー ブラック - R250フロントポーチ レギュラー ブラック - R250フロントポーチ レギュラー ブラック - R250フロントポーチ レギュラー ブラック - R250フロントポーチ レギュラー ブラック - R250
(1件のレビュー)

ジッパーの取っ手は、ウィンターグローブでも指をひっかけるだけで開閉できる、新型ループタイプを採用。
ハードボイルドなケースに、ライド中の必需品がすべて入っちゃう。
外側は丈夫なターポリン、内側はスマートフォンに優しい柔らかい素材を採用。リフレクター付き止水ファスナを使用しており、少々の雨では中身は濡れたりしません。もちろんライド中の汗などからは中身を守ります。※ジッパーと素材は防水ですが、縫い目は防水加工を施しておりませんので、完全防水ではありません。
サイクルジャージのバックポケットにピッタリサイズ。
スマートフォン・お札・カード・小銭を収納するスペースがすべて独立しているので、中身がすっきりスマート。真ん中のフリースペースには、モバイルバッテリーやメモ帳、手帳など、お好みのものを入れてください。鍵やキーホルダーをとめておくためのループもついています。
iPhone12ProMaxは収納可能です。ケースによっては入らない場合もあります。

幅(mm)100ブラック高さ(mm)170~240質量(g)65奥行(mm)70容量(L)0.8耐荷重(g)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53304004WWW-L-FPOUCHR-BK
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53304004
2022-04-29
用途: 自転車のポケット
飛島建設

自転車の籠の目が荒く、小物を入れて置けないので籠の脇につけてます。
ペットボトルも入りますが、鍵とか携帯とかも入れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする