高身長ではない方にも取り付けられる、それほど大きくない大型サドルバッグ。・ラージサイズより縦の長さを6cmサイズダウン。その他のサイズはほぼ同じ。これで身長160前後~170cm以下位のロードバイク乗りにも、大型サドルバッグの積載力を手に入れることができます。・これまで8L程度のバックパックを背負っていたのであれば、このバッグにすればもう背負わなくても大丈夫。20L位のバックパックを使っていた方は、荷物を分散することで身体への負担の小さい小さめのバックパックに変更することも可能。