曜日別特売

おにぎりリフレクター

おにぎりリフレクター - R250おにぎりリフレクター - R250おにぎりリフレクター - R250おにぎりリフレクター - R250おにぎりリフレクター - R250おにぎりリフレクター - R250おにぎりリフレクター - R250おにぎりリフレクター - R250
(3件のレビュー)

サドルやサドルバッグにぶら下げて、安全走行を後続車にアピール。
・2本のマジックテープでサドルのレールやサドルバッグ、サイドバッグ、バックパックなどにぶら下げれば、後続車のライトに照らされ、自転車の存在を強烈アピール。
・長期ツーリングはもちろん、夜間走行の多いブルベや自転車通勤・自転車通学の必需品。
・ゆらゆら揺れることで、視認性アップ。夜間はもちろん、昼間も効果大。

材質ポリエステルメッシュ、リフレクターテープ寸法(mm)175×155、1辺175の正三角形質量(g)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53304108R25-L-REFLECTOR
1,320
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 日暮れ時、夜間走行時
その他業種

日暮れ時に、ライトをつけるには、明るい時、こうほうが心配な
時に、安心でいられる。
また、取り付けが簡単なので、別の自転車に付け替える時に便利。

2024-12-02
用途: 日暮れ時、夜間走行時
その他業種

日暮れ時に、ライトをつけるには、明るい時、こうほうが心配な
時に、安心でいられる。
また、取り付けが簡単なので、別の自転車に付け替える時に便利。

対象商品 : 53304108
2022-07-11
用途: リュックに装備
農・林・水産業

自転車用のリフレクター代わりに使用
怖い目に合いにくくなったから効果はあるかと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする