曜日別特売

ドラム型フロントポーチ ラージ

ドラム型フロントポーチ ラージ - R250ドラム型フロントポーチ ラージ - R250ドラム型フロントポーチ ラージ - R250ドラム型フロントポーチ ラージ - R250ドラム型フロントポーチ ラージ - R250ドラム型フロントポーチ ラージ - R250ドラム型フロントポーチ ラージ - R250ドラム型フロントポーチ ラージ - R250

更に大型に、ちょっとした停車時間でも、携帯食やボトル、スマホやカメラをさっと取れる便利なポーチ
ワンタッチで口紐を閉じることができます。2タッチで開くことができます。底のストラップは確実に固定しておいてください。
ステム、ハンドル、フォーク(ヘッドチューブ)の3点にがっちり留めることができます。

直径(Φmm)100高さ(mm)170~230質量(g)100容量(L)1.1(大型サイズ)耐荷重(g)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53304555R25-N-DRUMFPOUCH
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする