和平フレイズ
オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル
ステンレス真空断熱構造のマグボトル 200ml。
シンプル、スタイリッシュなボトルで保温・保冷OK。
少量タイプで、サブのマグボトルとしても。
開けやすいワンタッチ栓。
飲み口は抗菌剤プラスで清潔。
材質
本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン
質量(g)
約170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.8×7.3×15.3
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53314154
RH-1506
ホワイト
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53314163
RH-1509
ゴールド
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください