MAD MAX(マッドマックス)
DENMA MAX シフトノブ 150mm 変換アダプター付き
DENMA MAX シフトノブ 150mm 変換アダプター付き。
シフトノブ全長:約200mm
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(mm)
口径(mm)
主な適合車種
材質
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53315168
MM75-0042-WH
ホワイト
150
12×1.25
汎用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53315177
MM75-0042-BK
ブラック
150
12×1.25
汎用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316516
MM75-42142-BK
ブラック
150
12×1.25
ふそう スーパーグレート日野 プロフィア いすゞ UD 久遠 クオン用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
ふそう スーパーグレート日野 プロフィア いすゞ UD 久遠 クオン用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316525
MM75-42142-WH
ホワイト
150
12×1.25
ふそう スーパーグレート日野 プロフィア いすゞ UD 久遠 クオン用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
ふそう スーパーグレート日野 プロフィア いすゞ UD 久遠 クオン用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316534
MM75-42242-BK
ブラック
150
12×1.25
日野レンジャープロ用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
日野レンジャープロ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316543
MM75-42242-WH
ホワイト
150
12×1.25
日野レンジャープロ用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
日野レンジャープロ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316559
MM75-42342-BK
ブラック
150
12×1.25
ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316568
MM75-42342-WH
ホワイト
150
12×1.25
ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316577
MM75-42442-BK
ブラック
150
12×1.25
いすゞ 三菱 軽トラ マツダ タイタンダッシュ 用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
いすゞ 三菱 軽トラ マツダ タイタンダッシュ 用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316586
MM75-42442-WH
ホワイト
150
12×1.25
いすゞ 三菱 軽トラ マツダ タイタンダッシュ 用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
いすゞ 三菱 軽トラ マツダ タイタンダッシュ 用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316595
MM75-42542-BK
ブラック
150
12×1.25
いすゞ 三菱 軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
いすゞ 三菱 軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316604
MM75-42542-WH
ホワイト
150
12×1.25
いすゞ 三菱 軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
いすゞ 三菱 軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316613
MM75-42642-BK
ブラック
150
12×1.25
ふそう ブルーテックキャンター 用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
ふそう ブルーテックキャンター 用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316629
MM75-42642-WH
ホワイト
150
12×1.25
ふそう ブルーテックキャンター 用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
ふそう ブルーテックキャンター 用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316638
MM75-42742-BK
ブラック
150
12×1.25
いすゞ 07エルフ用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
いすゞ 07エルフ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316647
MM75-42742-WH
ホワイト
150
12×1.25
いすゞ 07エルフ用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
いすゞ 07エルフ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316656
MM75-42842-BK
ブラック
150
12×1.25
UD ビックサム UD ファインコンドル用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
UD ビックサム UD ファインコンドル用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316665
MM75-42842-WH
ホワイト
150
12×1.25
UD ビックサム UD ファインコンドル用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
UD ビックサム UD ファインコンドル用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください