MAD MAX(マッドマックス)
スパイラルシフトノブ 200mm 変換アダプター付き
スパイラルシフトノブ 200mm 変換アダプター付き。
シフトノブ全長:約200mm
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(mm)
口径(mm)
主な適合車種
材質
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53315204
MM75-0044-PBK
パープル/ブラック
200
12×1.25
汎用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53315213
MM75-0044-RBK
レッド/ブラック
200
12×1.25
汎用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316839
MM75-44144-PBK
パープル/ブラック
200
12×1.25
ふそう スーパーグレート日野 プロフィア いすゞ UD 久遠 クオン用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
ふそう スーパーグレート日野 プロフィア いすゞ UD 久遠 クオン用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316848
MM75-44144-RBK
レッド/ブラック
200
12×1.25
ふそう スーパーグレート日野 プロフィア いすゞ UD 久遠 クオン用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
ふそう スーパーグレート日野 プロフィア いすゞ UD 久遠 クオン用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316857
MM75-44244-PBK
パープル/ブラック
200
12×1.25
日野レンジャープロ用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
日野レンジャープロ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53316866
MM75-44244-RBK
レッド/ブラック
200
12×1.25
日野レンジャープロ用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
日野レンジャープロ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316875
MM75-44344-PBK
パープル/ブラック
200
12×1.25
ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316884
MM75-44344-RBK
レッド/ブラック
200
12×1.25
ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316893
MM75-44444-PBK
パープル/ブラック
200
12×1.25
いすゞ 三菱 軽トラ マツダ タイタンダッシュ 用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
いすゞ 三菱 軽トラ マツダ タイタンダッシュ 用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316909
MM75-44444-RBK
レッド/ブラック
200
12×1.25
いすゞ 三菱 軽トラ マツダ タイタンダッシュ 用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
いすゞ 三菱 軽トラ マツダ タイタンダッシュ 用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316918
MM75-44544-PBK
パープル/ブラック
200
12×1.25
いすゞ 三菱 軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
いすゞ 三菱 軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316927
MM75-44544-RBK
レッド/ブラック
200
12×1.25
いすゞ 三菱 軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
いすゞ 三菱 軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316936
MM75-44644-PBK
パープル/ブラック
200
12×1.25
ふそう ブルーテックキャンター 用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
ふそう ブルーテックキャンター 用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316945
MM75-44644-RBK
レッド/ブラック
200
12×1.25
ふそう ブルーテックキャンター 用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
ふそう ブルーテックキャンター 用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316954
MM75-44744-PBK
パープル/ブラック
200
12×1.25
いすゞ 07エルフ用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
いすゞ 07エルフ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316963
MM75-44744-RBK
レッド/ブラック
200
12×1.25
いすゞ 07エルフ用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
いすゞ 07エルフ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316979
MM75-44844-PBK
パープル/ブラック
200
12×1.25
UD ビックサム UD ファインコンドル用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
UD ビックサム UD ファインコンドル用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316988
MM75-44844-RBK
レッド/ブラック
200
12×1.25
UD ビックサム UD ファインコンドル用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
UD ビックサム UD ファインコンドル用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください