MAD MAX(マッドマックス)
スパイラルシフトノブ 300mm 変換アダプター付き
スパイラルシフトノブ 300mm 変換アダプター付き。
シフトノブ全長:約300mm
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長(mm)
口径(mm)
主な適合車種
材質
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53315229
MM75-0045-RBK
レッド/ブラック
300
12×1.25
汎用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53316997
MM75-45145-RBK
レッド/ブラック
300
12×1.25
ふそう スーパーグレート日野 プロフィア いすゞ UD 久遠 クオン用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
ふそう スーパーグレート日野 プロフィア いすゞ UD 久遠 クオン用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53317006
MM75-45245-RBK
レッド/ブラック
300
12×1.25
日野レンジャープロ専用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
日野レンジャープロ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53317015
MM75-45345-RBK
レッド/ブラック
300
12×1.25
ふそうキャンター、ベストワンファイター、フルコンファイター、07エルフのローキャブ
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53317024
MM75-45445-RBK
レッド/ブラック
300
12×1.25
いすゞ、三菱、軽トラ、マツダタイタンダッシュ用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
いすゞ 三菱 軽トラ マツダ タイタンダッシュ 用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53317033
MM75-45545-RBK
レッド/ブラック
300
12×1.25
いすゞ、三菱、軽トラ、日野プロフィア、ふそうキャンター、ふそうNEWファイター、いすゞ超低PMエルフ
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
いすゞ 三菱 軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53317049
MM75-45645-RBK
レッド/ブラック
300
12×1.25
ふそうブルーテックキャンター用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
ふそう ブルーテックキャンター 用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53317058
MM75-45745-RBK
レッド/ブラック
300
12×1.25
いすゞ 07エルフ用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
いすゞ 07エルフ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53317067
MM75-45845-RBK
レッド/ブラック
300
12×1.25
UD ビックサム UD ファインコンドル用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
UD ビックサム UD ファインコンドル用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください