センタン工業
自転車 大型うしろメッシュカゴR.オッキーナ 取付金具付
(1件のレビュー)
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約370×260
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約450×375×前220/後275
材質
スチール
付属品
スチール製取付金具
質量(g)
約1400
容量(L)
約30
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約465×390×前225/後280
材質(取付金具)
鉄製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約350×240
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53317128
RB-XL100
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
53317137
RB-XL100
ダークグレー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください