センタン工業
自転車用前メッシュカゴ 大型バスケット 取付金具付
付属品
スチール製取付金具
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
約1000
容量(L)
約20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約360×265×前285/後250
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約385×290×前290/後255
材質(取付金具)
鉄製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約300×190
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約320×210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53317164
BF-032
オープン
¥
2,298
¥
1,898
アウトレット
¥
2,088
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください