センタン工業
自転車用前メッシュカゴ 取付金具付
付属品
スチール製取付金具
材質
スチール
色
ブラック
材質(取付金具)
鉄製
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
底部寸法(幅×奥行)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53317207
NE-370
約320×200
(最大)約355×265×前285/後240
約750
約19
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
13日以内出荷
53317216
NE-290
約310×205
(最大)約355×250×前280/後240
約1000
約18
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください