センタン工業
アルミダスF300アルミ前カゴ 取付金具付
付属品
ステンレス製取付金具
材質
アルミニウム
質量(g)
約1100
容量(L)
約17
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約385×265×前230/後185
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約400×285×前245/後200
材質(取付金具)
ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約315×200
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約330×215
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53317286
SSK-ALF300
ブラック
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
53317295
SSK-ALF300
ホワイト
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください