曜日別特売

パイプ後ろカゴP360 ブラック 取付金具付

パイプ後ろカゴP360 ブラック 取付金具付 - センタン工業パイプ後ろカゴP360 ブラック 取付金具付 - センタン工業パイプ後ろカゴP360 ブラック 取付金具付 - センタン工業パイプ後ろカゴP360 ブラック 取付金具付 - センタン工業パイプ後ろカゴP360 ブラック 取付金具付 - センタン工業パイプ後ろカゴP360 ブラック 取付金具付 - センタン工業パイプ後ろカゴP360 ブラック 取付金具付 - センタン工業パイプ後ろカゴP360 ブラック 取付金具付 - センタン工業
(1件のレビュー)

商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。

底部寸法(幅×奥行)(mm)約265×385内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約305×430×前200/後240材質スチールブラック付属品スチール製取付金具質量(g)約1500容量(L)約25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約330×460×前205/後250材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約255×365内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53317329RB-P360
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53317329
2022-05-26
用途: ママチャリ

プラスチック製と違って、しっかりとした作りで丈夫そう。
強風とかで転倒させても壊れなさそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする