曜日別特売

底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付

底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付 - センタン工業底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付 - センタン工業底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付 - センタン工業底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付 - センタン工業底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付 - センタン工業底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付 - センタン工業底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付 - センタン工業底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付 - センタン工業
(3件のレビュー)

商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。

内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約465×340×前210/後210底部寸法(幅×奥行)(mm)約440×290材質ステンレスステンレス付属品ステンレス製取付金具質量(g)約1600容量(L)約28外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約485×360×前215/後215材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約430×270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53317399RB-4327
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-05
用途: 荷台の積載量を増やすため
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレス制なので錆に強い。取付金具の付属もありがたい。できれば一回り小さめも欲しい。

対象商品 : 53317399
2022-02-18
用途: エレベーターメンテナンス時
株式会社大阪昇降機建設業・工事業

以前のリアキャリヤは潰れ点検用自転車が不足していました。直ぐのでも変わりが必要でしたが、入荷が早くか大変助かりました。今回入荷したリアキャリヤは以前より丈夫でお廻り大きいので、荷物を多く積むことができ点検員も喜んでいます。有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 53317399
2021-10-21
用途: 自転車後部カゴとして
自動車・二輪車・自転車関連業

安MTBのリアキャリアに搭載
網目マスが大きいので底部に100均カゴを乗せている
更にゴム板を敷くと泥除けも兼ねられて都合が良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする