曜日別特売

前用バスケット取付ブラケット 75mm幅

前用バスケット取付ブラケット 75mm幅 - センタン工業前用バスケット取付ブラケット 75mm幅 - センタン工業前用バスケット取付ブラケット 75mm幅 - センタン工業前用バスケット取付ブラケット 75mm幅 - センタン工業前用バスケット取付ブラケット 75mm幅 - センタン工業前用バスケット取付ブラケット 75mm幅 - センタン工業
(5件のレビュー)
長さ(mm)95幅(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53317408BRKT75DJ-ED
オープン
419
461(税込)
当日出荷
53317417BRKT75DJ-SUSステンレス
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53317417
2023-02-25
用途: ヤマハ PASの修理

PASリチウムがブラケット折損のため交換に使用。
ハンドルステム径の記載がなかったですが、25.4mm(1インチ)のノーマルサイズでちゃんと交換できました。
前かご取り付けブラケットのハンドルステム径には2種類ありますので、ハンドルステム径の記載があると購入しやすいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 53317417
2022-11-04
用途: 折り畳み自転車の前かご取り付けに

ステンレスで錆を心配せずに済み 安価だったので購入しました。鏡面(磨き)仕上げではありませんが、加工精度は普通(問題ない)と思います。

対象商品 : 53317408
2022-06-23
用途: 自転車の補修
建設業・工事業

自転車にかごを取り付けるために購入しました。
何の問題も無く十分満足しています。

対象商品 : 53317417
2022-02-09
用途: 自転車用
株式会社 濁川工務店

前かごの無い自転車用に購入。まさかこのような商品の取り扱いがあるとは。モノタロウの幅広い取り扱い商品に驚愕。商品そのものはステンレスなので、錆の心配がなく安心。

対象商品 : 53317408
2020-05-20
用途: 自転車のカゴ取付け
その他業種

品質良くコスパも最高です!嫁が購入した自転車にカゴが無かったので取付けました。大きなモンキーが有れば取付けも簡単です!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする